Theben - Alimentation pour AMUN 716 R - 9070494

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de tension d’alimentation - AC
1ere tension de sortie - 24...24 V
courant de sortie max. 1 - 0.5 A
stabilisé - Non
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 230...230 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003468904534
Réf. Sonepar
00073890453
Réf. Fournisseur
9070494
Marque
Theben
type de tension d’alimentation:
AC
1ere tension de sortie:
24...24 V
courant de sortie max. 1:
0.5 A
stabilisé:
Non
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
230...230 V
tension de sortie ajustable:
Non
valeur nominale de la tension de sortie 1:
24 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
0.5 A
protégé contre les courts-circuits:
Non
tension de sortie réglée:
Non
consommation d'énergie:
12 VA
puissance dissipée:
12 W
finition du raccordement électrique:
autre
montage possible sur barres profilées:
Non
montage mural possible:
Oui
adapté à un montage sur rail:
Non
largeur d'encastrement:
56 mm
hauteur d'encastrement:
30 mm
montage direct possible:
Oui
largeur:
50 mm
hauteur:
50 mm
profondeur:
30 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
indice de protection (IP):
IP65
Degré de protection (NEMA):
4
Les Atouts de l'article:
Le Bloc d'alimentation capteur CO2 Theben 9070494 fournit une alimentation stable et fiable pour les capteurs de dioxyde de carbone. Il assure un fonctionnement optimal des dispositifs, garantissant une surveillance précise de la qualité de l'air.
Quelques mots du fabricant :
14626183

Un produit Theben
Découvrez toute la gamme Theben


