Theben - Amplificateur de puissance DMB 1 T KNX - 4930279

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
modèle - actionneur de variateur
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
nombre de sorties - 1
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003468490020
Réf. Sonepar
00073849002
Réf. Fournisseur
4930279
Marque
Theben
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
modèle:
actionneur de variateur
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
nombre de sorties:
1
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
largeur en nombre de modules:
1
couplage au bus inclus:
Non
module de bus amovible:
Non
commande auxiliaire possible:
Non
commande sur site/commande manuelle:
Non
avec affichage LED:
Non
puissance de sortie:
1...400 W
puissance supplémentaire utilisable:
Non
type de charge:
universel et LED
puissance max. de commutation LED:
45 W
tension:
230...230 V
fonctionnement en parallèle possible:
Oui
fréquence:
50...50 Hz
indice de protection (IP):
IP20
compatible avec Casambi:
Non
Les Atouts de l'article:
Boostez la puissance de votre installation KNX avec le Theben 4930279. Ce module d'extension vous permet d'augmenter la capacité de vos actionneurs de variation, pour piloter des charges plus importantes. Adaptez votre installation à vos besoins.
Quelques mots du fabricant :
15583434

Un produit Theben
Découvrez toute la gamme Theben


