🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Theben - Boitier blanc pour fixation saillie gamme Ion - 9080024

THEBEN
CopieCopie
Theben - Boitier blanc pour fixation saillie gamme Ion

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • composition - boîtier apparent

  • sens de montage - vertical

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003468906019

Réf. Sonepar

00073890601

Réf. Fournisseur

9080024

Marque

Theben

composition:

boîtier apparent

sens de montage:

vertical

matériau:

plastique

couleur:

blanc

adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires:

Non

forme:

carré

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

avec cadre de recouvrement:

Non

montage transversal:

Non

avec entrée de câble:

Non

avec entrée de câble:

Oui

avec insertion de raccord à écrou:

Non

résistant aux chocs:

Non

indice de protection (IP):

IP20

largeur d'appareil:

85 mm

hauteur d'appareil:

85 mm

profondeur d'appareil:

27 mm

convient pour montage sur une boîte d'encastrement existante:

Oui

appareil de bureau:

Non

avec entrée du tube d'installation:

Non

nombre d'entrées:

3

entrée de l'arrière:

Oui

largeur:

85 mm

nombre de terminaux de mise à la terre:

0

hauteur:

85 mm

profondeur:

20 mm

Accéssoire boitier pour fixation saillie, blanc, pour boutons de la gamme Ion, 85 x 85 x 22,5 mm.

Les Atouts de l'article:

Accessoire doigt poussoir simple blanc pour modules actionneurs KNX RF PS/PJ/PD/PB

Quelques mots du fabricant :

55141261

Un produit Theben

Découvrez toute la gamme Theben