Theben - Boitier noir pour fixation saillie gamme iON - 9080025
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
composition - boîtier apparent
sens de montage - vertical
matériau - plastique
couleur - noir
adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003468906026
Réf. Sonepar
00073890602
Réf. Fournisseur
9080025
Marque
Theben
composition:
boîtier apparent
sens de montage:
vertical
matériau:
plastique
couleur:
noir
adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires:
Non
forme:
carré
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9005
transparent:
Non
avec cadre de recouvrement:
Non
montage transversal:
Non
avec entrée de câble:
Non
avec entrée de câble:
Oui
avec insertion de raccord à écrou:
Non
résistant aux chocs:
Non
indice de protection (IP):
IP20
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
hauteur d'appareil:
85 mm
profondeur d'appareil:
27 mm
convient pour montage sur une boîte d'encastrement existante:
Oui
appareil de bureau:
Non
avec entrée du tube d'installation:
Non
nombre d'entrées:
3
entrée de l'arrière:
Oui
largeur:
85 mm
nombre de terminaux de mise à la terre:
0
hauteur:
85 mm
profondeur:
20 mm
Les Atouts de l'article:
Accessoire doigt poussoir double blanc pour modules actionneurs KNX RF PS/PJ/PD/PB
Un produit Theben
Découvrez toute la gamme Theben


