Theben - Bouton poussoir KNX RF LUXORliving. Fix encastrée + 4 entrées + sonde chauffage - 4800615
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - LUXORliving
mode de pose - encastré
nombre d'entrées - 4
tension d'entrée - 0...3.3 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003468480571
Réf. Sonepar
00073848057
Réf. Fournisseur
4800615
Marque
Theben
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
LUXORliving
mode de pose:
encastré
nombre d'entrées:
4
tension d'entrée:
0...3.3 V
système de bus KNX-radio:
Oui
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
module de bus amovible:
Non
commande LED:
Oui
avec affichage LED:
Non
type de tension d'entrée:
AC/DC
tension de détection externe requise:
Oui
indice de protection (IP):
autre
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
25 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Theben
Découvrez toute la gamme Theben


