Theben - Bouton poussoir RF actionneur commutation LUXORliving. - 4800625

THEBEN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - LUXORliving

  • mode de pose - encastré

  • nombre max. de sorties de commutation - 1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003468480588

Réf. Sonepar

00073848058

Réf. Fournisseur

4800625

Marque

Theben

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

LUXORliving

mode de pose:

encastré

nombre max. de sorties de commutation:

1

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

système de bus KNX-radio:

Oui

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Oui

commande sur site/commande manuelle:

Oui

avec affichage LED:

Non

nombre d’entrées numériques:

0

Puissance de coupure max.:

1800 W

puissance max. de commutation LED:

600 W

puissance de sortie:

2000 W

adapté à une charge C:

Non

courant de commutation max.:

16 A

tension de fonctionnement normale:

230...230 V

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

couplage au bus inclus:

Oui

module de bus amovible:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

35 mm

possibilité d'extension modulaire:

Non

indice de protection (IP):

IP20

consommation d'énergie:

0.3 W

Actionneur HF LUXORliving encastré. Bouton poussoir pour commutation, il peut être monté avec des boutons poussoirs/interrupteurs dans des boitiers encastrés.

Un produit Theben

Découvrez toute la gamme Theben