Theben - Bouton poussoir RF encastré actionneur stores LUXORliving. - 4941655
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - encastré
nombre max. de sorties de store vénitien - 1
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
nombre d'entrées - 1
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003468492079
Réf. Sonepar
00073849207
Réf. Fournisseur
4941655
Marque
Theben
mode de pose:
encastré
nombre max. de sorties de store vénitien:
1
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
nombre d'entrées:
1
système de bus KNX-radio:
Oui
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Oui
couplage au bus inclus:
Non
module de bus amovible:
Non
commande sur site/commande manuelle:
Oui
avec affichage LED:
Non
courant de commutation résistif:
5 A
fonction commutation:
Non
type de courant:
AC
indice de protection (IP):
IP20
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
35 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
consommation d'énergie:
0.4 W
Un produit Theben
Découvrez toute la gamme Theben


