Theben - Bouton poussoir silver KNX 4 canaux - 4969254

THEBEN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • nombre de points d'actionnement - 4

  • nombre de touches - 4

  • traitement de la surface - laqué / peint

  • couleur - argent

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003468491874

Réf. Sonepar

00073849187

Réf. Fournisseur

4969254

Marque

Theben

mode de pose:

encastré

nombre de points d'actionnement:

4

nombre de touches:

4

traitement de la surface:

laqué / peint

couleur:

argent

système de bus KNX:

Oui

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

autres systèmes de bus:

sans

radio bidirectionnelle:

Non

avec protection contre le vol/démontage:

Oui

couplage au bus inclus:

Oui

avec affichage LED:

Oui

avec champ d'inscription:

Oui

avec affichage:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9006

transparent:

Non

avec thermostat d'ambiance:

Non

avec capteur infrarouge:

Non

indice de protection (IP):

IP20

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

20 mm

Bouton poussoir silver KNX 4 canaux pour commutation, variation, commande des stores, scénarios. Sonde de température. Dim 85x85x18,5 mm. IP20, classe 3.

Les Atouts de l'article:

Le iON 104 KNX SR (réf. 4969254) est un bouton-poussoir multifonctions pour systèmes KNX. Il permet un contrôle de l'éclairage, des stores et d'autres fonctions domotiques, offrant une interface moderne et personnalisable pour une gestion intelligente.

Quelques mots du fabricant :

51932649

Theben

Un produit Theben

Découvrez toute la gamme Theben