nouveau

Theben -  Bouton-poussoir THEBEN iON 102 KNX G WH - 4969282

THEBEN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • nombre de points d'actionnement - 2

  • nombre de touches - 2

  • traitement de la surface - laqué / peint

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003468492161

Réf. Sonepar

00073849216

Réf. Fournisseur

4969282

Marque

Theben

mode de pose:

encastré

nombre de points d'actionnement:

2

nombre de touches:

2

traitement de la surface:

laqué / peint

couleur:

blanc

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

avec protection contre le vol/démontage:

Oui

couplage au bus inclus:

Oui

avec affichage LED:

Oui

avec champ d'inscription:

Oui

matériau:

verre

qualité du matériau:

thermoplastique

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9010

indice de protection (IP):

IP20

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

20 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Bouton-poussoir THEBEN iON 102 KNX G WH 2 touches KNX avec sonde de température intégrée. LED multicolores personnalisables, KNX Data Secure. Coloris blanc.

Un produit Theben

Découvrez toute la gamme Theben