nouveau

Theben - Bouton-poussoir THEBEN LUXORliving iON4 G BK - 4804414

THEBEN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • nombre de points d'actionnement - 4

  • nombre de touches - 4

  • traitement de la surface - laqué / peint

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003468480762

Réf. Sonepar

00073848076

Réf. Fournisseur

4804414

Marque

Theben

mode de pose:

encastré

nombre de points d'actionnement:

4

nombre de touches:

4

traitement de la surface:

laqué / peint

couleur:

noir

autres systèmes de bus:

LUXORliving

couplage au bus inclus:

Oui

avec affichage LED:

Oui

avec champ d'inscription:

Oui

matériau:

verre

qualité du matériau:

thermoplastique

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9005

indice de protection (IP):

IP20

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

20 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Bouton-poussoir THEBEN LUXORliving iON4 G BK 4 touches avec sonde de température intégrée. Contrôle commutation, variation, store et scène. LED d'état multicolores à luminosité auto-adaptative. Compatible système LUXORliving. Coloris noir

Un produit Theben

Découvrez toute la gamme Theben