Theben - Bouton-poussoir THEBEN LUXORliving iON4 G WH - 4803414
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - encastré
nombre de points d'actionnement - 4
nombre de touches - 4
traitement de la surface - laqué / peint
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003468480731
Réf. Sonepar
00073848073
Réf. Fournisseur
4803414
Marque
Theben
mode de pose:
encastré
nombre de points d'actionnement:
4
nombre de touches:
4
traitement de la surface:
laqué / peint
couleur:
blanc
autres systèmes de bus:
autre
couplage au bus inclus:
Oui
avec affichage LED:
Oui
avec champ d'inscription:
Oui
matériau:
verre
qualité du matériau:
thermoplastique
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9010
indice de protection (IP):
IP20
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
20 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Theben
Découvrez toute la gamme Theben


