Theben - Capteur de luminosite LUNA 133 KNX. IP 54 - 1339200
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
modèle - capteur de température
mode de pose - saillie
signal acoustique - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003468133002
Réf. Sonepar
00073813300
Réf. Fournisseur
1339200
Marque
Theben
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
modèle:
capteur de température
mode de pose:
saillie
signal acoustique:
Non
couleur:
blanc
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
avec DCF77:
Non
avec chauffage:
Non
numéro RAL (équivalent):
9010
entrée analogique:
Non
nombre d’entrées numériques:
0
station météo:
Oui
indice de protection (IP):
IP54
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Theben
Découvrez toute la gamme Theben


