Theben - Commande KNX iONprime PB - 2-8 appuis multi capteur, CO2-temp-proxi-Lum-hygro - 4969301

THEBEN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • nombre de points d'actionnement - 8

  • nombre de touches - 8

  • traitement de la surface - non traité

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4003468492246

Réf. Sonepar

00073849224

Réf. Fournisseur

4969301

Marque

Theben

mode de pose:

encastré

nombre de points d'actionnement:

8

nombre de touches:

8

traitement de la surface:

non traité

couleur:

autre

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

avec protection contre le vol/démontage:

Oui

couplage au bus inclus:

Oui

avec affichage LED:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

finition de la surface:

mat

indice de protection (IP):

IP20

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

pays de fabrication:

TURQUIE

iONprime PB KNX ? commande murale intelligente au design raffiné, 2 à 8 appuis, LEDs RGB personnalisables, capteurs intégrés (température, humidité, CO?) et thermostat. Élégance, confort et gestion énergétique avancée.

Un produit Theben

Découvrez toute la gamme Theben