Theben - Compteur horaire digit mod 12/150dc et 230v 50/60 hz - 1480000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - numérique
mode de pose - rail DIN
plage de comptage - 1e+006 h
tension d'entrée - 240...240 V
type de tension - AC/DC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003468148006
Réf. Sonepar
00073814800
Réf. Fournisseur
1480000
Marque
Theben
modèle:
numérique
mode de pose:
rail DIN
plage de comptage:
1e+006 h
tension d'entrée:
240...240 V
type de tension:
AC/DC
fonction réinitialisation:
sans
indicateur de fonctionnement:
Oui
nombre de chiffres:
7
fréquence de tension d'entrée:
50...60 Hz
type d’entraînement:
quartz
précision par jour:
8 s
largeur:
35 mm
hauteur:
66 mm
largeur en nombre de modules:
2
profondeur d'encastrement:
60 mm
largeur de la façade:
35 mm
hauteur de la façade:
45 mm
diamètre de l'échancrure du panneau avant:
0 mm
indice de protection (IP):
IP65
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Degré de protection (NEMA):
1
Un produit Theben
Découvrez toute la gamme Theben


