nouveau

Theben - Contrôleur ambiance Theben iON 108 KNX G WH - 4969288

THEBEN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • nombre de points d'actionnement - 20

  • nombre de touches - 2

  • traitement de la surface - laqué / peint

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003468492185

Réf. Sonepar

00073849218

Réf. Fournisseur

4969288

Marque

Theben

mode de pose:

encastré

nombre de points d'actionnement:

20

nombre de touches:

2

traitement de la surface:

laqué / peint

couleur:

blanc

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

avec protection contre le vol/démontage:

Oui

couplage au bus inclus:

Oui

avec affichage LED:

Oui

avec champ d'inscription:

Oui

avec affichage:

Oui

matériau:

verre

qualité du matériau:

thermoplastique

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9010

avec thermostat d'ambiance:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

20 mm

Contrôleur ambiance Theben iON 108 KNX G WH avec écran LC, Bluetooth et app IONplay. 20 fonctions paramétrables, régulateur de température intégré. KNX Data Secure. Luminosité auto-adaptative. Coloris blanc.

Un produit Theben

Découvrez toute la gamme Theben