Theben - Controleur ambiant noir KNX 20 canaux - 4969248

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - encastré
nombre de points d'actionnement - 20
nombre de touches - 2
traitement de la surface - laqué / peint
couleur - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003468491836
Réf. Sonepar
00073849183
Réf. Fournisseur
4969248
Marque
Theben
mode de pose:
encastré
nombre de points d'actionnement:
20
nombre de touches:
2
traitement de la surface:
laqué / peint
couleur:
noir
système de bus KNX:
Oui
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
autres systèmes de bus:
sans
radio bidirectionnelle:
Non
avec protection contre le vol/démontage:
Oui
couplage au bus inclus:
Oui
avec affichage LED:
Oui
avec champ d'inscription:
Oui
avec affichage:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9005
transparent:
Non
avec thermostat d'ambiance:
Oui
avec capteur infrarouge:
Non
indice de protection (IP):
IP20
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
20 mm
Les Atouts de l'article:
Le iON 108 KNX BK (réf. 4969248) est un bouton-poussoir multifonctions pour systèmes KNX. Il permet un contrôle de l'éclairage, des stores et d'autres fonctions domotiques, offrant une interface moderne et personnalisable pour une gestion intelligente.
Quelques mots du fabricant :
51932647



