Theben - Controleur ambiant silver KNX 20 canaux - 4969268

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - encastré
nombre de points d'actionnement - 20
nombre de touches - 2
traitement de la surface - laqué / peint
couleur - argent
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003468492024
Réf. Sonepar
00073849202
Réf. Fournisseur
4969268
Marque
Theben
mode de pose:
encastré
nombre de points d'actionnement:
20
nombre de touches:
2
traitement de la surface:
laqué / peint
couleur:
argent
système de bus KNX:
Oui
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
autres systèmes de bus:
sans
radio bidirectionnelle:
Non
avec protection contre le vol/démontage:
Oui
couplage au bus inclus:
Oui
avec affichage LED:
Oui
avec champ d'inscription:
Oui
avec affichage:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9006
transparent:
Non
avec thermostat d'ambiance:
Oui
avec capteur infrarouge:
Non
indice de protection (IP):
IP20
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
20 mm
Les Atouts de l'article:
Le iON 108 KNX SR (réf. 4969268) est un bouton-poussoir multifonctions pour systèmes KNX. Il permet un contrôle de l'éclairage, des stores et d'autres fonctions domotiques, offrant une interface moderne et personnalisable pour une gestion intelligente.
Quelques mots du fabricant :
51932650



