Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Theben - Détecteur mouvement. Encast. 180° esclave lvré sans cadre. détection 17 mètres - 2060760

THEBEN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - détecteur de mouvement

  • longueur de portée max. - 17 m

  • angle de détection horizontal - 0...170 °

  • couleur - blanc

  • type de capteur - infrarouge

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003468200179

Réf. Sonepar

00073820017

Réf. Fournisseur

2060760

Marque

Theben

modèle:

détecteur de mouvement

longueur de portée max.:

17 m

angle de détection horizontal:

0...170 °

couleur:

blanc

type de capteur:

infrarouge

avec interface DALI:

Non

régulation de la lumière:

Non

commande HVAC:

Non

marche forcée:

Non

arrêt forcé:

Non

spécial animaux:

Non

protection au ras du mur:

Non

interconnectable:

Oui

angle de balayage:

170 °

hauteur de montage optimale:

1.2 m

surveillance de cage d'escalier:

Oui

commutateur de pontage:

Non

largeur de portée max.:

7 m

champ de détection de diamètre au sol:

17 m

pays de fabrication:

CHINE

commandable à distance:

Non

avec télécommande:

Non

sensibilité ajustable:

Oui

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

avec voyant:

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Non

mode de pose:

encastré

type de connexion:

borne automatique

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

type de tension:

AC

fréquence:

50...60 Hz

adapté à une charge C:

Oui

température:

-15...45 °C

courant de démarrage min.:

0.1 A

commande auxiliaire possible:

Non

fonction d'alarme:

Non

largeur:

68 mm

hauteur:

68 mm

profondeur:

32 mm

diamètre:

68 mm

largeur d'encastrement:

68 mm

profondeur d'encastrement:

32 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

35 mm

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

avec détection du champ arrière:

Non

montage mural:

Oui

tension nominale (Un):

230...230 V

avec capteur acoustique:

Non

avec câble de raccordement:

Non

Détecteur de mouvement esclave sans cadre façade. Fixation murale encastrée. Angle de détection 180°, portée 17 m à 1.2 m de haut.IP20. Alimentation 230V raccordement 3 fils y compris neutre. Compatible avec 2060650/655

Un produit Theben

Découvrez toute la gamme Theben