fin de vie

Theben - Détecteur mouvement encastré 200° 2 fils triac - 1030031

THEBEN
CopieCopie
Theben - Détecteur mouvement encastré   200° 2 fils triac

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - détecteur de mouvement

  • longueur de portée max. - 3 m

  • durée de marche max. - 30 min

  • angle de détection horizontal - 0...200 °

  • Puissance de coupure max. - 400 W

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003468103050

Réf. Sonepar

00073810305

Réf. Fournisseur

1030031

Marque

Theben

modèle:

détecteur de mouvement

longueur de portée max.:

3 m

durée de marche max.:

30 min

angle de détection horizontal:

0...200 °

Puissance de coupure max.:

400 W

couleur:

blanc

type de capteur:

infrarouge

avec interface DALI:

Non

régulation de la lumière:

Non

commande HVAC:

Non

marche forcée:

Non

arrêt forcé:

Non

spécial animaux:

Non

protection au ras du mur:

Non

interconnectable:

Non

angle de balayage:

200 °

hauteur de montage optimale:

1.2 m

surveillance de cage d'escalier:

Oui

commutateur de pontage:

Non

largeur de portée max.:

8 m

champ de détection de diamètre au sol:

16 m

adapté pour une transmission sans fil:

Non

commandable à distance:

Non

avec télécommande:

Non

sensibilité ajustable:

Oui

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

avec voyant:

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Non

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Non

mode de pose:

encastré

type de connexion:

borne à vis

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP40

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

type de tension:

AC

fréquence:

50...50 Hz

durée de marche min.:

20 s

déclenchement retardé:

1800 s

luminosité de déclenchement:

10...1000 lx

adapté à une charge C:

Non

température:

0...45 °C

courant de démarrage max.:

2 A

courant de démarrage min.:

0.1 A

courant de veille:

0 mA

commande auxiliaire possible:

Non

fonction d'alarme:

Non

largeur:

80 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

65 mm

diamètre:

50 mm

largeur d'encastrement:

50 mm

profondeur d'encastrement:

32 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

46 mm

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

avec détection du champ arrière:

Non

montage mural:

Oui

tension nominale (Un):

230...230 V

avec capteur acoustique:

Non

avec câble de raccordement:

Non

Détecteur de mouvement. fixation murale semi-encastrée. Angle de détection 200°, portée 8 m à 1.8 m de haut.IP40. alimentation 230V raccordement 2 fils. Contact Triac mini 40W-maxi 400W

Les Atouts de l'article:

Détecteur de mouvement montage mural. Mesure de lumière mixte possible uniquement pour les lampes à incandescence et à halogène. Raccordement 2 fils idéal pour les rénovations. Sortie de commutation Éclairage (Triac 230 V CA). Possibilité de limiter la zone de détection grâce aux segments fournis. Commutation manuelle MARCHE/ARRÊT/AUTO en décalant simplement le couvercle rabattable. Fonction d'apprentissage (Teach-in) de la valeur actuelle de luminosité. Préavis d'extinction signalé par une baisse de l'intensité lumineuse 15 secondes avant l'extinction de la lumière. Mise en service immédiate possible grâce aux préréglages en usine. Modification involontaire des réglages impossible grâce à la protection des éléments de réglage par le cache. Seuil de luminosité et temporisation à l'extinction réglables. Réduction possible de la sensibilité en limitant la zone de détection. Fonction impulsions. Fonction de test pour contrôler la zone de détection.