Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Theben - Détecteur mouvement PIR 230V encastré 360° 1c couloir blanc - 1030204

THEBEN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - détecteur de mouvement

  • longueur de portée max. - 12 m

  • durée de marche max. - 15 min

  • angle de détection horizontal - 0...360 °

  • Puissance de coupure max. - 1000 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4003468102176

Réf. Sonepar

00073810217

Réf. Fournisseur

1030204

Marque

Theben

modèle:

détecteur de mouvement

longueur de portée max.:

12 m

durée de marche max.:

15 min

angle de détection horizontal:

0...360 °

Puissance de coupure max.:

1000 W

couleur:

blanc

type de capteur:

infrarouge

avec interface DALI:

Non

régulation de la lumière:

Non

commande HVAC:

Non

marche forcée:

Non

arrêt forcé:

Non

spécial animaux:

Non

protection au ras du mur:

Non

interconnectable:

Non

angle de balayage:

360 °

hauteur de montage optimale:

2.5 m

surveillance de cage d'escalier:

Non

commutateur de pontage:

Non

pays de fabrication:

CHINE

champ de détection de diamètre au sol:

25 m

adapté pour une transmission sans fil:

Non

commandable à distance:

Non

avec télécommande:

Non

sensibilité ajustable:

Non

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

avec voyant:

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Non

mode de pose:

encastré

type de connexion:

borne à vis

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP21

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

type de tension:

AC

fréquence:

50...50 Hz

durée de marche min.:

5 s

déclenchement retardé:

900 s

plage de rotation du capteur, horizontale:

0...0 °

plage de rotation du capteur, verticale:

0...0 °

luminosité de déclenchement:

5...1000 lx

puissance max. de commutation LED:

200 W

adapté à une charge C:

Oui

température:

-5...40 °C

commande auxiliaire possible:

Non

fonction d'alarme:

Non

largeur:

80 mm

hauteur:

78 mm

profondeur:

80 mm

diamètre:

80 mm

largeur d'encastrement:

60 mm

profondeur d'encastrement:

51 mm

longueur d’encastrement:

60 mm

diamètre d'encastrement:

60 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

avec détection du champ arrière:

Non

montage mural:

Non

tension nominale (Un):

230...230 V

avec capteur acoustique:

Non

avec câble de raccordement:

Non

Détecteur de mouvement blanc, fixation encastrée plafond. Zone de détection rectangulaire 25 X 3 mètres à 2.5 m de haut, spéciale couloir. 1 contact lumière (max 200W LED). Tension 230V. sensNORM

Un produit Theben

Découvrez toute la gamme Theben