Theben - Détecteur mouvement PIR 230V saillie plafond 360° 1 contact - 1030203

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de mouvement
longueur de portée max. - 4 m
durée de marche max. - 15 min
angle de détection horizontal - 0...360 °
Puissance de coupure max. - 1000 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
PIRA
EAN
4003468102152
Réf. Sonepar
00073810215
Réf. Fournisseur
1030203
Marque
Theben
modèle:
détecteur de mouvement
longueur de portée max.:
4 m
durée de marche max.:
15 min
angle de détection horizontal:
0...360 °
Puissance de coupure max.:
1000 W
couleur:
blanc
type de capteur:
infrarouge
avec interface DALI:
Non
régulation de la lumière:
Non
commande HVAC:
Non
marche forcée:
Non
arrêt forcé:
Non
spécial animaux:
Non
protection au ras du mur:
Non
interconnectable:
Non
angle de balayage:
360 °
hauteur de montage optimale:
2.5 m
surveillance de cage d'escalier:
Non
commutateur de pontage:
Non
largeur de portée max.:
4 m
portée de présence max.:
3 m²
champ de détection de diamètre au sol:
8 m
adapté pour une transmission sans fil:
Non
commandable à distance:
Non
avec télécommande:
Non
sensibilité ajustable:
Non
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
avec voyant:
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
possibilité de cablage d'un variateur déporté:
Non
mode de pose:
saillie
type de connexion:
borne à vis
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
type de tension:
AC
fréquence:
50...50 Hz
durée de marche min.:
5 s
déclenchement retardé:
900 s
plage de rotation du capteur, horizontale:
0...0 °
plage de rotation du capteur, verticale:
0...0 °
luminosité de déclenchement:
5...1000 lx
puissance max. de commutation LED:
200 W
adapté à une charge C:
Oui
température:
-5...40 °C
commande auxiliaire possible:
Non
fonction d'alarme:
Non
largeur:
90 mm
hauteur:
47 mm
profondeur:
90 mm
diamètre:
90 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
avec détection du champ arrière:
Non
montage mural:
Non
tension nominale (Un):
230...230 V
avec capteur acoustique:
Non
avec câble de raccordement:
Non
Les Atouts de l'article:
Détecteur de mouvement passif-infrarouge 360° pour montage saillie au plafond avec une Zone de détection Ø 8 m à 2.5 m. Mesure de lumière mixte. Alimentation 230V. Commutation lampes LED max 200W. IP 21. Tempo éclairage 5s - 15 min.
Quelques mots du fabricant :
55297807





