Theben - Détecteur mouvement saillie plafond KNX 360° blanc 2c - 1039550

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
modèle - détecteur de mouvement
mode de pose - saillie
angle de détection horizontal - 0...360 °
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612748005372
Réf. Sonepar
00073800537
Réf. Fournisseur
1039550
Marque
Theben
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
modèle:
détecteur de mouvement
mode de pose:
saillie
angle de détection horizontal:
0...360 °
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
commande auxiliaire possible:
Non
protection au ras du mur:
Non
commutateur de sélection:
Non
spécial animaux:
Non
surveillance de cage d'escalier:
Oui
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Non
retard à la coupure par auto-apprentissage:
Non
hauteur de montage optimale:
3 m
largeur de portée max.:
4 m
longueur de portée max.:
4 m
champ de détection de diamètre au sol:
8 m
angle de détection vertical:
0...0 °
nombre de canaux:
2
puissance de commutation:
0 W
durée de marche min.:
30 s
durée de marche max.:
60 min
Les Atouts de l'article:
Le détecteur de mouvement Theben 1039550, avec sa portée de 8 mètres et son angle de détection de 360°, garantit une couverture optimale de vos pièces. Grâce à sa technologie KNX, il s'intègre parfaitement à votre système domotique existant.
Quelques mots du fabricant :
16016659

Un produit Theben
Découvrez toute la gamme Theben


