Theben - Détecteur mouvement theLuxa P 300° KNX noir - 1019611
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
modèle - détecteur de mouvement
mode de pose - saillie
angle de détection horizontal - 0...300 °
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4003468100387
Réf. Sonepar
00073810038
Réf. Fournisseur
1019611
Marque
Theben
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
modèle:
détecteur de mouvement
mode de pose:
saillie
angle de détection horizontal:
0...300 °
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
mat
couleur:
noir
numéro RAL (équivalent):
9005
transparent:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
commande auxiliaire possible:
Non
pays de fabrication:
CHINE
commutateur de sélection:
Non
spécial animaux:
Non
surveillance de cage d'escalier:
Oui
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Oui
retard à la coupure par auto-apprentissage:
Non
certifié DALI-1:
Non
hauteur de montage optimale:
2.5 m
largeur de portée max.:
16 m
longueur de portée max.:
16 m
champ de détection de diamètre au sol:
32 m
angle de détection vertical:
0...0 °
nombre de canaux:
2
puissance de commutation:
0 W
durée de marche min.:
1 s
durée de marche max.:
20 min
adapté à un montage au plafond:
Oui
montage mural:
Oui
alimentation électrique du bus:
Oui
avec détection du champ arrière:
Non
avec capteur acoustique:
Non
largeur:
97 mm
hauteur:
127 mm
profondeur:
161 mm
avec câble de raccordement:
Non
Un produit Theben
Découvrez toute la gamme Theben


