Theben - Détecteur pres. encast. 170° 2,2 m KNX - 2069658

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
modèle - détecteur de présence
mode de pose - encastré
angle de détection horizontal - 0...170 °
système de bus KNX-radio - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4003468200629
Réf. Sonepar
00073820062
Réf. Fournisseur
2069658
Marque
Theben
système de bus KNX:
Oui
modèle:
détecteur de présence
mode de pose:
encastré
angle de détection horizontal:
0...170 °
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
commande auxiliaire possible:
Oui
protection au ras du mur:
Non
commutateur de sélection:
Non
spécial animaux:
Non
surveillance de cage d'escalier:
Oui
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Oui
retard à la coupure par auto-apprentissage:
Non
certifié DALI-1:
Non
hauteur de montage optimale:
2.2 m
largeur de portée max.:
8 m
longueur de portée max.:
16 m
champ de détection de diamètre au sol:
16 m
nombre de canaux:
4
durée de marche min.:
30 s
durée de marche max.:
60 min
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
adapté à un montage au plafond:
Non
montage mural:
Oui
alimentation électrique du bus:
Oui
avec détection du champ arrière:
Non
avec capteur acoustique:
Oui
largeur:
85 mm
hauteur:
85 mm
profondeur:
49 mm
largeur d'encastrement:
55 mm
profondeur d'encastrement:
24 mm
longueur d’encastrement:
55 mm
avec câble de raccordement:
Non
Les Atouts de l'article:
Détecteur de présence mural encastré KNX - Zone de détection 170°, 16 x 10 m, hauteur de montage 2,2 m. KNX Data-Secure. Fonctionnement en mode auto ou semi-auto. Bouton poussoir intégré (désactivable).1 Canal CVC
Quelques mots du fabricant :
52282633



