Theben - Détecteur présence 1c thePrema S 360° E blanc - 2070600

THEBEN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - détecteur de présence

  • longueur de portée max. - 4 m

  • durée de marche max. - 60 min

  • angle de détection horizontal - 0...360 °

  • Puissance de coupure max. - 2300 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612748005594

Réf. Sonepar

00073800559

Réf. Fournisseur

2070600

Marque

Theben

modèle:

détecteur de présence

longueur de portée max.:

4 m

durée de marche max.:

60 min

angle de détection horizontal:

0...360 °

Puissance de coupure max.:

2300 W

couleur:

blanc

type de capteur:

infrarouge

avec interface DALI:

Non

régulation de la lumière:

Non

commande HVAC:

Non

marche forcée:

Non

arrêt forcé:

Non

spécial animaux:

Non

protection au ras du mur:

Non

interconnectable:

Oui

angle de balayage:

360 °

hauteur de montage optimale:

2.5 m

surveillance de cage d'escalier:

Oui

commutateur de pontage:

Non

pays de fabrication:

HONGRIE

portée de présence max.:

25 m²

champ de détection de diamètre au sol:

8 m

adapté pour une transmission sans fil:

Non

commandable à distance:

Oui

avec télécommande:

Non

sensibilité ajustable:

Oui

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

avec voyant:

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Non

mode de pose:

encastré

type de connexion:

borne à vis

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP40

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

type de tension:

AC

fréquence:

50...60 Hz

durée de marche min.:

10 s

déclenchement retardé:

3600 s

luminosité de déclenchement:

5...3000 lx

puissance max. de commutation LED:

600 W

adapté à une charge C:

Oui

température:

0...50 °C

courant de démarrage max.:

800 A

courant de démarrage min.:

0.1 A

courant de veille:

0 mA

commande auxiliaire possible:

Oui

fonction d'alarme:

Non

largeur:

110 mm

hauteur:

77 mm

profondeur:

110 mm

diamètre:

110 mm

largeur d'encastrement:

48 mm

profondeur d'encastrement:

40 mm

diamètre d'encastrement:

48 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

46 mm

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

avec détection du champ arrière:

Non

montage mural:

Non

tension nominale (Un):

110...230 V

avec capteur acoustique:

Non

avec câble de raccordement:

Non

Détcetecteur de présence 360° blanc. Montage encastré plafond. IP40. 1 contact éclairage renforcé 600W LED. Détection carrée 36 m² à 2.5 m de haut. Fonction auto et semi auto.

Un produit Theben

Découvrez toute la gamme Theben