Theben - Détecteur présence 360° KNX multi-capteurs - 2079900

THEBEN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Oui

  • modèle - détecteur de présence

  • mode de pose - saillie

  • angle de détection horizontal - 0...360 °

  • système de bus KNX-radio - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003468200414

Réf. Sonepar

00073820041

Réf. Fournisseur

2079900

Marque

Theben

système de bus KNX:

Oui

modèle:

détecteur de présence

mode de pose:

saillie

angle de détection horizontal:

0...360 °

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

commande auxiliaire possible:

Oui

protection au ras du mur:

Non

pays de fabrication:

HONGRIE

spécial animaux:

Non

surveillance de cage d'escalier:

Oui

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Oui

retard à la coupure par auto-apprentissage:

Oui

certifié DALI-1:

Non

hauteur de montage optimale:

3 m

largeur de portée max.:

5 m

longueur de portée max.:

5 m

champ de détection de diamètre au sol:

10 m

nombre de canaux:

5

durée de marche min.:

30 s

durée de marche max.:

60 min

adapté à un montage au plafond:

Oui

montage mural:

Non

alimentation électrique du bus:

Oui

avec détection du champ arrière:

Non

avec capteur acoustique:

Non

largeur:

134 mm

hauteur:

134 mm

profondeur:

67 mm

diamètre:

134 mm

avec câble de raccordement:

Non

Détecteur présence 360° KNX + capteur CO2 + Capteur d'humidité + sonde de température et capteur de la pression de l'air barométrique. Trois seuils d'humidité relative et de concentration en CO2 paramétrables individuellements + 4 entrées

Un produit Theben

Découvrez toute la gamme Theben