Theben - Détecteur présence 4c thePrema S KNX 360° gris - 2079501
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
modèle - détecteur de présence
mode de pose - autre
angle de détection horizontal - 0...360 °
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612748004504
Réf. Sonepar
00073800450
Réf. Fournisseur
2079501
Marque
Theben
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
modèle:
détecteur de présence
mode de pose:
autre
angle de détection horizontal:
0...360 °
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
couleur:
gris
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
commande auxiliaire possible:
Oui
pays de fabrication:
HONGRIE
commutateur de sélection:
Non
spécial animaux:
Non
surveillance de cage d'escalier:
Oui
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Oui
retard à la coupure par auto-apprentissage:
Oui
certifié DALI-1:
Non
hauteur de montage optimale:
3 m
largeur de portée max.:
4 m
longueur de portée max.:
4 m
champ de détection de diamètre au sol:
8 m
angle de détection vertical:
0...0 °
nombre de canaux:
4
puissance de commutation:
0 W
durée de marche min.:
30 s
durée de marche max.:
60 min
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
16 mm
adapté à un montage au plafond:
Oui
montage mural:
Non
alimentation électrique du bus:
Oui
avec détection du champ arrière:
Non
avec capteur acoustique:
Non
largeur:
110 mm
hauteur:
110 mm
profondeur:
53 mm
diamètre:
110 mm
largeur d'encastrement:
29 mm
profondeur d'encastrement:
16 mm
longueur d’encastrement:
29 mm
diamètre d'encastrement:
29 mm
avec câble de raccordement:
Non
Un produit Theben
Découvrez toute la gamme Theben


