Theben - Détecteur présence encastré theRonda P esclave plafond 360° gris IP54 - 2080031

THEBEN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - détecteur de présence

  • longueur de portée max. - 12 m

  • durée de marche max. - 60 min

  • angle de détection horizontal - 0...360 °

  • Puissance de coupure max. - 0 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612748006126

Réf. Sonepar

00073800612

Réf. Fournisseur

2080031

Marque

Theben

modèle:

détecteur de présence

longueur de portée max.:

12 m

durée de marche max.:

60 min

angle de détection horizontal:

0...360 °

Puissance de coupure max.:

0 W

couleur:

gris

type de capteur:

infrarouge

avec interface DALI:

Non

régulation de la lumière:

Non

commande HVAC:

Non

marche forcée:

Non

arrêt forcé:

Non

spécial animaux:

Non

protection au ras du mur:

Non

interconnectable:

Oui

angle de balayage:

360 °

hauteur de montage optimale:

2.5 m

surveillance de cage d'escalier:

Oui

commutateur de pontage:

Non

largeur de portée max.:

12 m

portée de présence max.:

38

champ de détection de diamètre au sol:

24 m

adapté pour une transmission sans fil:

Non

commandable à distance:

Non

avec télécommande:

Non

sensibilité ajustable:

Non

luminosité de déclenchement ajustable:

Non

avec voyant:

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Non

mode de pose:

encastré

type de connexion:

borne à vis

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL (équivalent):

7005

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP40

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

type de tension:

AC

fréquence:

50...60 Hz

durée de marche min.:

10 s

luminosité de déclenchement:

30...3000 lx

adapté à une charge C:

Non

température:

0...50 °C

courant de démarrage max.:

0 A

courant de démarrage min.:

0.1 A

courant de veille:

0 mA

commande auxiliaire possible:

Oui

fonction d'alarme:

Non

largeur:

110 mm

hauteur:

83 mm

profondeur:

110 mm

diamètre:

110 mm

largeur d'encastrement:

48 mm

profondeur d'encastrement:

37 mm

diamètre d'encastrement:

48 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

46 mm

montage mural:

Non

tension nominale (Un):

230...230 V

Détecteur de présence esclave. fixation encastrée plafond 360°. gris IP54 24M Diamètre H 2,5 M

Les Atouts de l'article:

Le Theben 2080031 offre une détection de présence à 360° pour une couverture optimale. Sa technologie avancée assure une gestion efficace de l'éclairage, réduisant ainsi votre facture d'électricité. Plus de lumière oubliée, plus de gaspillage d'énergie.

Quelques mots du fabricant :

16635817