Theben - Détecteur présence saillie plafond theRonda S 360° noir 1c IP 54 - 2089552

THEBEN
CopieCopie
Theben - Détecteur présence saillie plafond theRonda S 360° noir 1c IP 54

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Oui

  • modèle - détecteur de présence

  • mode de pose - saillie

  • angle de détection horizontal - 0...360 °

  • système de bus KNX-radio - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003468200575

Réf. Sonepar

00073820057

Réf. Fournisseur

2089552

Marque

Theben

système de bus KNX:

Oui

modèle:

détecteur de présence

mode de pose:

saillie

angle de détection horizontal:

0...360 °

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

couleur:

noir

numéro RAL (équivalent):

9005

transparent:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

commande auxiliaire possible:

Non

protection au ras du mur:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

spécial animaux:

Non

surveillance de cage d'escalier:

Oui

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Oui

retard à la coupure par auto-apprentissage:

Oui

certifié DALI-1:

Non

hauteur de montage optimale:

3 m

largeur de portée max.:

4 m

longueur de portée max.:

4 m

champ de détection de diamètre au sol:

8 m

nombre de canaux:

3

durée de marche min.:

30 s

durée de marche max.:

60 min

adapté à un montage au plafond:

Oui

montage mural:

Non

alimentation électrique du bus:

Oui

avec détection du champ arrière:

Non

avec capteur acoustique:

Non

largeur:

97 mm

hauteur:

97 mm

profondeur:

72 mm

diamètre:

97 mm

avec câble de raccordement:

Non

Détecteur de présence Fixation saillie plafond 360° degrés noir IP54. 1 contact renforcé 250W LED. Diamètre 7M H 2.5 M

Un produit Theben

Découvrez toute la gamme Theben