Theben - Ecran tactile KNX iONprime CP 4 gestion ECL-CVC-Store_scénarios, capteur intégré - 4969300

THEBEN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • traitement de la surface - laqué / peint

  • couleur - noir

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4003468492239

Réf. Sonepar

00073849223

Réf. Fournisseur

4969300

Marque

Theben

mode de pose:

encastré

traitement de la surface:

laqué / peint

couleur:

noir

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

avec protection contre le vol/démontage:

Oui

couplage au bus inclus:

Oui

avec affichage LED:

Oui

avec affichage:

Oui

matériau:

verre

qualité du matériau:

aluminium

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9005

avec thermostat d'ambiance:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

pays de fabrication:

TURQUIE

iONprime CP 4 KNX ? écran tactile design et intelligent pour piloter éclairage, stores, CVC et scénarios. Capteurs intégrés, thermostat, hygrométrie, luminosité, proximité. Fonction logique. Personnalisation de l'écran.

Un produit Theben

Découvrez toute la gamme Theben