Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Theben - Horloge annuelle et astronomique digitale 1 c 230v - 6410100

THEBEN
CopieCopie
Theben - Horloge annuelle et astronomique digitale 1 c 230v

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de canaux - 1

  • tension d’alimentation - 110...240 V

  • programme 24 h - Oui

  • programme hebdomadaire - Oui

  • réserve de marche en heures - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003468641088

Réf. Sonepar

00073864108

Réf. Fournisseur

6410100

Marque

Theben

nombre de canaux:

1

tension d’alimentation:

110...240 V

programme 24 h:

Oui

programme hebdomadaire:

Oui

réserve de marche en heures:

0

mode de pose:

rail DIN

type de tension d’alimentation:

AC

fréquence de la tension d’alimentation:

50...60 Hz

réserve de marche en années:

8

précision par jour:

0.5 s

guidage texte à l'écran:

Oui

programmation externe:

Oui

carte mémoire incluse:

Non

programme 60 min:

Oui

programme annuel:

Oui

programme vacances:

Oui

programme d'impulsion:

Oui

programme de cycle:

Oui

programme astronomique:

Oui

programme aléatoire:

Oui

compteur d'heures:

Oui

synchronisé avec le secteur:

Non

commandé par quartz:

Oui

radioguidé:

Non

radioguidé (DCF77):

Non

GPS:

Non

finition des contacts:

contact inverseur (NO/NC)

nombre de contacts:

1

temps de commutation minimal canal 1:

0.016 min

temps de commutation minimal canal 2:

1 min

nombre d'emplacements de mémoire:

800

passage automatique à l'heure d'été/d'hiver:

Oui

commande manuelle:

Oui

entrée externe de contact à poussoir:

Oui

présélection de commutation:

Oui

courant de commutation nominal à 250 V CA:

16 A

puissance max. de commutation LED:

180 W

contact de commutation hors tension:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

largeur en nombre de modules:

3

largeur:

54 mm

hauteur:

86 mm

profondeur:

60 mm

signal de sortie:

autre

Interrupteur horaire digital modulaire. fixation sur rail DIN, 3 Modules. Programme annuel. Tension 230V. 1 contact 16A. 800 pas de programme. 1 entrée externe pour dérogation.

Les Atouts de l'article:

Maîtrisez votre consommation énergétique avec précision. Le Theben 6410100, grâce à sa programmation annuelle et astronomique, offre un contrôle optimal de vos éclairages, pour des économies et un confort amélioré. Simple à programmer, efficace et fiable.

Quelques mots du fabricant :

14906890

Un produit Theben

Découvrez toute la gamme Theben