Theben - Horloge annuelle et astronomique digitale 1 contact 230V Bluetooth intégré. - 6410330

THEBEN
CopieCopie
Theben - Horloge annuelle et astronomique digitale 1 contact 230V Bluetooth intégré.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de canaux - 1

  • tension d’alimentation - 110...230 V

  • programme 24 h - Oui

  • programme hebdomadaire - Oui

  • mode de pose - rail DIN

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4003468640104

Réf. Sonepar

00073864010

Réf. Fournisseur

6410330

Marque

Theben

nombre de canaux:

1

tension d’alimentation:

110...230 V

programme 24 h:

Oui

programme hebdomadaire:

Oui

mode de pose:

rail DIN

type de tension d’alimentation:

AC

fréquence de la tension d’alimentation:

50...60 Hz

réserve de marche en années:

10

précision par jour:

0.25 s

guidage texte à l'écran:

Oui

programmation externe:

Oui

carte mémoire incluse:

Non

programme 60 min:

Oui

programme annuel:

Oui

programme vacances:

Oui

programme d'impulsion:

Oui

programme de cycle:

Oui

programme astronomique:

Oui

programme aléatoire:

Oui

compteur d'heures:

Oui

synchronisé avec le secteur:

Non

commandé par quartz:

Oui

radioguidé:

Oui

radioguidé (DCF77):

Oui

GPS:

Oui

finition des contacts:

contact inverseur (NO/NC)

nombre de contacts:

1

temps de commutation minimal canal 1:

1 min

nombre d'emplacements de mémoire:

56

passage automatique à l'heure d'été/d'hiver:

Oui

commande manuelle:

Oui

entrée externe de contact à poussoir:

Non

présélection de commutation:

Oui

courant de commutation nominal à 250 V CA:

16 A

puissance max. de commutation LED:

600 W

contact de commutation hors tension:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

largeur en nombre de modules:

3

largeur:

53 mm

hauteur:

128 mm

profondeur:

60 mm

signal de sortie:

autre

Interrupteur horaire digital modulaire. Fixation sur rail DIN, 3 modules. Programme annuel. Tension 230V. 1 contact 16A. 800 pas de programme. 1 entrée externe pour dérogation Bluetooth intégré.

Les Atouts de l'article:

Theben 6410330 : Maîtrisez votre consommation ! Cette horloge programmable intelligente optimise vos éclairages en fonction de vos besoins. Synchronisation précise, programmation facile, économies garanties. Réduisez votre empreinte carbone efficacement.

Quelques mots du fabricant :

55280213

Theben

Un produit Theben

Découvrez toute la gamme Theben