Theben - Horloge de programmation SELEKTA 070 Top3 UP - 0700130

THEBEN
CopieCopie
Theben - Horloge de programmation SELEKTA  070 Top3 UP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - électronique

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

  • distance de commutation minimale - 0.016 min

  • autonomie - 52560 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003468070000

Réf. Sonepar

00073807000

Réf. Fournisseur

0700130

Marque

Theben

modèle:

électronique

mode de pose:

encastré

couleur:

blanc

distance de commutation minimale:

0.016 min

autonomie:

52560 h

composition:

mécanisme complet avec cadre

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

valeur crépusculaire ajustable:

0...0 lx

type de fixation:

fixation avec vis

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

générateur aléatoire:

Non

pays de fabrication:

CHINE

fréquence:

50...50 Hz

programme astronomique:

Oui

commande auxiliaire possible:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

compatible avec Google Assistant:

Non

avec raccordement à un capteur de luminosité:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

puissance max.:

2300 W

profondeur d'encastrement:

38 mm

compatible IFTTT:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

42 mm

largeur d'appareil:

85 mm

hauteur d'appareil:

85 mm

profondeur d'appareil:

38 mm

fonction minuterie:

Oui

commande via Bluetooth:

Oui

compatible Wi-Fi:

Non

Interrupteur horaire digital. Fixation encastrée. Programme astro + 24h/7jrs. Tension 230V. 1 contact 10A. LED 600W. 84 pas de programme. Programmation possible par Bluetooth via APP avec clé 9070130 en option

Un produit Theben

Découvrez toute la gamme Theben