Theben - Horloge digitale astronomique modulaire 12-24V DCF77 - 1714100
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de canaux - 1
tension d’alimentation - 12...24 V
programme 24 h - Oui
programme hebdomadaire - Oui
mode de pose - rail DIN
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003468171035
Réf. Sonepar
00073817103
Réf. Fournisseur
1714100
Marque
Theben
nombre de canaux:
1
tension d’alimentation:
12...24 V
programme 24 h:
Oui
programme hebdomadaire:
Oui
mode de pose:
rail DIN
type de tension d’alimentation:
AC/DC
fréquence de la tension d’alimentation:
50...60 Hz
réserve de marche en années:
10
précision par jour:
0.25 s
guidage texte à l'écran:
Oui
programmation externe:
Oui
carte mémoire incluse:
Non
programme 60 min:
Oui
programme annuel:
Non
programme vacances:
Oui
programme d'impulsion:
Non
programme de cycle:
Non
programme astronomique:
Oui
programme aléatoire:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
synchronisé avec le secteur:
Non
commandé par quartz:
Oui
radioguidé:
Oui
radioguidé (DCF77):
Oui
GPS:
Oui
finition des contacts:
contact inverseur (NO/NC)
nombre de contacts:
1
temps de commutation minimal canal 1:
1 min
nombre d'emplacements de mémoire:
84
passage automatique à l'heure d'été/d'hiver:
Oui
commande manuelle:
Oui
entrée externe de contact à poussoir:
Oui
présélection de commutation:
Oui
courant de commutation nominal à 250 V CA:
16 A
puissance max. de commutation LED:
20 W
contact de commutation hors tension:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
largeur en nombre de modules:
2
largeur:
35 mm
hauteur:
128 mm
profondeur:
60 mm
signal de sortie:
autre
Les Atouts de l'article:
Optimisez votre consommation d'énergie avec l'horloge astronomique Theben 1714100 24V ! En adaptant automatiquement l'allumage et l'extinction de vos éclairages aux heures du lever et du coucher du soleil, réduisez significativement votre facture.
Un produit Theben
Découvrez toute la gamme Theben


