Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Theben - Horloge digitale astronomique modulaire 2 contacts 16A - 1724100

THEBEN
CopieCopie
Theben - Horloge digitale astronomique modulaire 2 contacts 16A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de canaux - 2

  • tension d’alimentation - 12...24 V

  • programme 24 h - Oui

  • programme hebdomadaire - Oui

  • mode de pose - rail DIN

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003468172056

Réf. Sonepar

00073817205

Réf. Fournisseur

1724100

Marque

Theben

nombre de canaux:

2

tension d’alimentation:

12...24 V

programme 24 h:

Oui

programme hebdomadaire:

Oui

mode de pose:

rail DIN

type de tension d’alimentation:

AC/DC

fréquence de la tension d’alimentation:

50...60 Hz

réserve de marche en années:

10

précision par jour:

0.25 s

guidage texte à l'écran:

Oui

programmation externe:

Oui

carte mémoire incluse:

Non

programme 60 min:

Oui

programme annuel:

Oui

programme vacances:

Oui

programme d'impulsion:

Non

programme de cycle:

Non

programme astronomique:

Oui

programme aléatoire:

Non

compteur d'heures:

Oui

synchronisé avec le secteur:

Non

commandé par quartz:

Oui

radioguidé:

Non

radioguidé (DCF77):

Non

GPS:

Non

finition des contacts:

contact inverseur (NO/NC)

nombre de contacts:

2

temps de commutation minimal canal 1:

1 min

temps de commutation minimal canal 2:

1 min

nombre d'emplacements de mémoire:

84

passage automatique à l'heure d'été/d'hiver:

Oui

commande manuelle:

Oui

entrée externe de contact à poussoir:

Oui

présélection de commutation:

Oui

courant de commutation nominal à 250 V CA:

16 A

puissance max. de commutation LED:

20 W

contact de commutation hors tension:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

largeur en nombre de modules:

2

largeur:

35 mm

hauteur:

128 mm

profondeur:

35 mm

signal de sortie:

autre

Interrupteur horaire digital astronomique à programme 24 h / 7jrs. Tension 12. R à 24V UC. Réserve de mémoire. 2 contacts renforcés 16A. Température de fonctionnement -30-+55° avec compensation thermique.

Les Atouts de l'article:

Optimisez votre consommation d'énergie avec l'horloge astronomique Theben 1724100 24V ! En adaptant automatiquement l'allumage et l'extinction de vos éclairages aux heures du lever et du coucher du soleil, réduisez significativement votre facture.

Quelques mots du fabricant :

14906866

Un produit Theben

Découvrez toute la gamme Theben