Theben - Horloge hebdomadaire digitale 24h 7j radio synchro - 6110330

THEBEN
CopieCopie
Theben - Horloge hebdomadaire digitale 24h 7j radio synchro

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de canaux - 1

  • tension d’alimentation - 110...230 V

  • programme 24 h - Oui

  • programme hebdomadaire - Oui

  • mode de pose - rail DIN

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003468610343

Réf. Sonepar

00073861034

Réf. Fournisseur

6110330

Marque

Theben

nombre de canaux:

1

tension d’alimentation:

110...230 V

programme 24 h:

Oui

programme hebdomadaire:

Oui

mode de pose:

rail DIN

type de tension d’alimentation:

AC

fréquence de la tension d’alimentation:

50...60 Hz

réserve de marche en années:

10

précision par jour:

0.25 s

guidage texte à l'écran:

Oui

programmation externe:

Oui

carte mémoire incluse:

Oui

programme 60 min:

Oui

programme annuel:

Non

programme vacances:

Oui

programme d'impulsion:

Oui

programme de cycle:

Oui

programme astronomique:

Non

programme aléatoire:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

synchronisé avec le secteur:

Non

commandé par quartz:

Oui

radioguidé:

Oui

radioguidé (DCF77):

Oui

GPS:

Oui

finition des contacts:

contact inverseur (NO/NC)

nombre de contacts:

1

temps de commutation minimal canal 1:

0.016 min

nombre d'emplacements de mémoire:

84

passage automatique à l'heure d'été/d'hiver:

Oui

commande manuelle:

Oui

entrée externe de contact à poussoir:

Oui

présélection de commutation:

Oui

courant de commutation nominal à 250 V CA:

16 A

puissance max. de commutation LED:

600 W

contact de commutation hors tension:

Non

indice de protection (IP):

IP20

largeur en nombre de modules:

2

largeur:

35 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

60 mm

signal de sortie:

autre

Interrupteur horaire digital modulaire. fixation sur rail DIN, 2 Modules. Programme 24h/7jrs. Tension 230V. 1 contact 16A. 84 pas de programme. 1 entrée externe pour dérogation. Radiosynchronisation.

Un produit Theben

Découvrez toute la gamme Theben