Theben - Horloge horaire mécanique dégivrage 1 c 230 v 50 hz - 0770802
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de canaux - 1
programme hebdomadaire - Non
synchronisé avec le secteur - Oui
commandé par quartz - Non
réserve de marche en heures - 0
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003468070048
Réf. Sonepar
00073807004
Réf. Fournisseur
0770802
Marque
Theben
nombre de canaux:
1
programme hebdomadaire:
Non
synchronisé avec le secteur:
Oui
commandé par quartz:
Non
réserve de marche en heures:
0
programme 24 h:
Oui
tension d’alimentation:
230...230 V
mode de pose:
rail DIN
type de tension d’alimentation:
AC
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
réserve de marche en années:
0
précision par jour:
0 s
programme 60 min:
Oui
programme annuel:
Non
finition des contacts:
contact inverseur
temps de commutation minimal canal 1:
1 min
temps de commutation minimal canal 2:
60 min
division par tranche de programme 1:
1 min
division par tranche de programme 2:
60 min
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
commande manuelle:
Non
présélection de commutation:
Non
courant de commutation nominal à 250 V CA:
16 A
contact de commutation hors tension:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
largeur en nombre de modules:
0
largeur:
82 mm
hauteur:
55 mm
profondeur:
48 mm
Un produit Theben
Découvrez toute la gamme Theben


