Theben - Horloge journalière mécanique ss réserve de marche segments 72 72 syn 169 s 1c - 1690801

THEBEN
CopieCopie
Theben - Horloge journalière mécanique ss réserve de marche segments 72 72 syn 169 s 1c

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de canaux - 1

  • programme hebdomadaire - Non

  • synchronisé avec le secteur - Oui

  • commandé par quartz - Non

  • réserve de marche en heures - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003468160633

Réf. Sonepar

00073816063

Réf. Fournisseur

1690801

Marque

Theben

nombre de canaux:

1

programme hebdomadaire:

Non

synchronisé avec le secteur:

Oui

commandé par quartz:

Non

réserve de marche en heures:

0

programme 24 h:

Oui

tension d’alimentation:

230...230 V

mode de pose:

montage sur panneau avant 72x72 mm

type de tension d’alimentation:

AC

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

réserve de marche en années:

0

précision par jour:

1 s

programme 60 min:

Non

programme annuel:

Non

finition des contacts:

contact inverseur

temps de commutation minimal canal 1:

15 min

division par tranche de programme 1:

15 min

passage automatique à l'heure d'été/d'hiver:

Non

commande manuelle:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

courant de commutation nominal à 250 V CA:

10 A

contact de commutation hors tension:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

largeur en nombre de modules:

3

largeur:

72 mm

hauteur:

104 mm

profondeur:

69 mm

Interrupteur horaire mécanique. Façade 72X72 mm. Tension 230V sans réserve de marche. Programme 24 h. 1 contact inverseur 10A. Minimum de programmation 15 min.

Un produit Theben

Découvrez toute la gamme Theben