Theben - Inter astro modulaire 1c 2 modules 35 mm - 1700100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de canaux - 1
tension d’alimentation - 230...240 V
programme 24 h - Oui
programme hebdomadaire - Oui
réserve de marche en heures - 2
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003468170533
Réf. Sonepar
00073817053
Réf. Fournisseur
1700100
Marque
Theben
nombre de canaux:
1
tension d’alimentation:
230...240 V
programme 24 h:
Oui
programme hebdomadaire:
Oui
réserve de marche en heures:
2
mode de pose:
rail DIN
type de tension d’alimentation:
AC
fréquence de la tension d’alimentation:
50...60 Hz
réserve de marche en années:
10
précision par jour:
1 s
guidage texte à l'écran:
Oui
programmation externe:
Oui
carte mémoire incluse:
Non
programme 60 min:
Non
programme annuel:
Non
programme vacances:
Oui
programme d'impulsion:
Non
programme de cycle:
Non
programme astronomique:
Oui
programme aléatoire:
Non
compteur d'heures:
Oui
synchronisé avec le secteur:
Non
commandé par quartz:
Oui
radioguidé:
Non
radioguidé (DCF77):
Non
GPS:
Non
finition des contacts:
contact inverseur (NO/NC)
temps de commutation minimal canal 1:
1 min
temps de commutation minimal canal 2:
1 min
nombre d'emplacements de mémoire:
56
passage automatique à l'heure d'été/d'hiver:
Oui
commande manuelle:
Oui
entrée externe de contact à poussoir:
Non
présélection de commutation:
Oui
courant de commutation nominal à 250 V CA:
16 A
contact de commutation hors tension:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
largeur en nombre de modules:
2
largeur:
35 mm
hauteur:
128 mm
profondeur:
60 mm
Les Atouts de l'article:
Optimiser votre consommation d'énergie n'a jamais été aussi simple ! Le Theben 1700100 calcule automatiquement les heures de lever et de coucher du soleil, adaptant ainsi l'éclairage à vos besoins et réduisant considérablement votre facture d'électricité.
Quelques mots du fabricant :
14020841


