Theben - Interface de supervision Quantum pour 1000 adresses de groupes KNX en temps réel - 8254201

THEBEN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de connexion internet - Ethernet

  • pilotage de l'éclairage - Oui

  • pilotage des ouvrants (volets, portes) - Oui

  • pilotage du chauffage - Oui

  • pilotage d'éléments de sécurité - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050054980096

Réf. Sonepar

00073498009

Réf. Fournisseur

8254201

Marque

Theben

mode de connexion internet:

Ethernet

pilotage de l'éclairage:

Oui

pilotage des ouvrants (volets, portes):

Oui

pilotage du chauffage:

Oui

pilotage d'éléments de sécurité:

Oui

mode de pose:

rail DIN

power over Ethernet:

Oui

nombre de modules:

4

nombre de ports RJ45:

1

nombre de ports USB:

2

système de bus KNX-radio:

Non

supporte le protocole KNX:

Oui

supporte le protocole RTS:

Oui

supporte le protocole Z-Wave:

Non

supporte le protocole EnOcean:

Non

supporte le protocole IO Homecontrol:

Non

supporte le protocole X3D:

Non

supporte le protocole ZigBee:

Non

pilotage de l'eau chaude sanitaire:

Oui

pays de fabrication:

ITALIE

pilotage d'éléments multimédia:

Oui

pilotage de l'électroménager:

Non

avec commande vocale:

Oui

avec gestion de la charge:

Non

gestion des alarmes:

Non

alimentation électrique principale:

autre

utilisation hors connexion:

Non

modem intégré:

Oui

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

compatible IFTTT:

Oui

Quantum Server Home 1000 permet de superviser jusqu'à 1000 adresses de groupes KNX / points Modbus, pour visualiser les consommations et piloter les systèmes d?éclairage, CVC, ouvrants motorisés et autres équipements dans les bâtiments

Un produit Theben

Découvrez toute la gamme Theben