Theben - Interface de supervision Quantum pour 300 adresses de groupes KNX en temps réel - 8254200
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de connexion internet - Ethernet
pilotage de l'éclairage - Oui
pilotage des ouvrants (volets, portes) - Oui
pilotage du chauffage - Oui
pilotage d'éléments de sécurité - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8050054980089
Réf. Sonepar
00073498008
Réf. Fournisseur
8254200
Marque
Theben
mode de connexion internet:
Ethernet
pilotage de l'éclairage:
Oui
pilotage des ouvrants (volets, portes):
Oui
pilotage du chauffage:
Oui
pilotage d'éléments de sécurité:
Oui
mode de pose:
rail DIN
power over Ethernet:
Oui
nombre de modules:
4
nombre de ports RJ45:
1
nombre de ports USB:
1
système de bus KNX-radio:
Non
supporte le protocole KNX:
Oui
supporte le protocole RTS:
Oui
supporte le protocole Z-Wave:
Non
supporte le protocole EnOcean:
Non
supporte le protocole IO Homecontrol:
Non
supporte le protocole X3D:
Non
supporte le protocole ZigBee:
Non
pilotage de l'eau chaude sanitaire:
Oui
pays de fabrication:
ITALIE
pilotage d'éléments multimédia:
Oui
pilotage de l'électroménager:
Non
avec commande vocale:
Oui
avec gestion de la charge:
Non
gestion des alarmes:
Non
alimentation électrique principale:
autre
utilisation hors connexion:
Non
modem intégré:
Oui
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible avec Amazon Alexa:
Oui
compatible IFTTT:
Oui
Un produit Theben
Découvrez toute la gamme Theben


