Theben - Interface de supervision Quantum pour 3000 adresses de groupes KNX en temps réel - 8254203
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de connexion internet - Ethernet
pilotage de l'éclairage - Oui
pilotage des ouvrants (volets, portes) - Oui
pilotage du chauffage - Oui
pilotage d'éléments de sécurité - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8050054980119
Réf. Sonepar
00073498011
Réf. Fournisseur
8254203
Marque
Theben
mode de connexion internet:
Ethernet
pilotage de l'éclairage:
Oui
pilotage des ouvrants (volets, portes):
Oui
pilotage du chauffage:
Oui
pilotage d'éléments de sécurité:
Oui
mode de pose:
rail DIN
power over Ethernet:
Oui
nombre de modules:
4
nombre de ports RJ45:
1
nombre de ports USB:
2
système de bus KNX-radio:
Non
supporte le protocole KNX:
Oui
supporte le protocole RTS:
Oui
supporte le protocole Z-Wave:
Non
supporte le protocole EnOcean:
Non
supporte le protocole IO Homecontrol:
Non
supporte le protocole X3D:
Non
supporte le protocole ZigBee:
Non
pilotage de l'eau chaude sanitaire:
Oui
pays de fabrication:
ITALIE
pilotage d'éléments multimédia:
Oui
pilotage de l'électroménager:
Non
avec commande vocale:
Oui
avec gestion de la charge:
Non
gestion des alarmes:
Non
alimentation électrique principale:
autre
utilisation hors connexion:
Non
modem intégré:
Oui
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible avec Amazon Alexa:
Oui
compatible IFTTT:
Oui
Les Atouts de l'article:
QUANTUM Server Building 3000 permet de visualiser les consommations et piloter les systèmes d'éclairages, CVC, ouvrants motorisés... dans les bâtiments. Il communique avec des protocoles ouverts (3000 adresses de groupe KNX, 3000 points Modbus, ...)
Un produit Theben
Découvrez toute la gamme Theben


