Theben - Interface pour bouton poussoir. 8 circuits. Gamme LUXORliving. - 4800409

THEBEN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - LUXORliving

  • mode de pose - encastré

  • nombre d'entrées - 8

  • tension d'entrée - 5...5 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003468480700

Réf. Sonepar

00073848070

Réf. Fournisseur

4800409

Marque

Theben

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

LUXORliving

mode de pose:

encastré

nombre d'entrées:

8

tension d'entrée:

5...5 V

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

module de bus amovible:

Non

commande LED:

Non

avec affichage LED:

Non

type de tension d'entrée:

AC/DC

tension de détection externe requise:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

13 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Module encastré 8 entrées binaires LUXORliving. Interface pour bouton poussoir.commutateur/bouton-poussoir, variateur, stores, commande progressive, séquences, contrôle LED.

Un produit Theben

Découvrez toute la gamme Theben