Theben - Interface radio encastrée pour bouton-poussoir à 4 canaux, KNX RF - 4961614

THEBEN
CopieCopie
Theben - Interface radio encastrée pour bouton-poussoir à 4 canaux, KNX RF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - encastré

  • nombre d'entrées - 4

  • tension d'entrée - 0...3.3 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003468491768

Réf. Sonepar

00073849176

Réf. Fournisseur

4961614

Marque

Theben

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

encastré

nombre d'entrées:

4

tension d'entrée:

0...3.3 V

système de bus KNX-radio:

Oui

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

module de bus amovible:

Non

commande LED:

Oui

avec affichage LED:

Non

type de tension d'entrée:

AC/DC

tension de détection externe requise:

Oui

indice de protection (IP):

autre

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

25 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Interface radio encastrée pour bouton-poussoir à 4 canaux, KNX RF. Data secure. 4 entrées binaires pour boutons-poussoirs libres de potentiel. Entrée binaire supplémentaire pour raccordement d'une sonde de température.

Un produit Theben

Découvrez toute la gamme Theben