Theben - Interface radio LUXORliving T4 S RF pour bouton poussoir 4 touches - 9070806

THEBEN
CopieCopie
Theben - Interface radio LUXORliving T4 S RF pour bouton poussoir 4 touches

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • nombre de points d'actionnement - 4

  • nombre de touches - 4

  • traitement de la surface - laqué / peint

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003468905203

Réf. Sonepar

00073890520

Réf. Fournisseur

9070806

Marque

Theben

mode de pose:

encastré

nombre de points d'actionnement:

4

nombre de touches:

4

traitement de la surface:

laqué / peint

couleur:

blanc

système de bus KNX:

Oui

système de bus KNX-radio:

Oui

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

autres systèmes de bus:

sans

radio bidirectionnelle:

Non

avec protection contre le vol/démontage:

Non

couplage au bus inclus:

Non

avec affichage LED:

Oui

avec champ d'inscription:

Non

avec affichage:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

avec thermostat d'ambiance:

Non

avec capteur infrarouge:

Non

indice de protection (IP):

autre

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

20 mm

Bouton poussoir 4 canaux avec capteur de température intégré. Compatible avec TU4 RF, TA6 S KNX et LUXORliving T4 RF

Un produit Theben

Découvrez toute la gamme Theben