Theben - Interrupteur crépusculaire 1 à 99000 lux 2 contacts - 1120230
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant de commutation assigné - 16 A
plage de réglage de la valeur de luminosité - 1...99000 lx
longueur max. de conduit du capteur de lumière - 100 m
type de montage du capteur de lumière - encastré
classe de protection (IP), capteur de lumière - IP67
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003468110089
Réf. Sonepar
00073811008
Réf. Fournisseur
1120230
Marque
Theben
courant de commutation assigné:
16 A
plage de réglage de la valeur de luminosité:
1...99000 lx
longueur max. de conduit du capteur de lumière:
100 m
type de montage du capteur de lumière:
encastré
classe de protection (IP), capteur de lumière:
IP67
tension assignée (Ue):
230 V
fréquence assignée:
50...60 Hz
charge max. de lampe à incandescence:
3600 W
charge max. de lampe fluorescente:
3600 VA
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):
3600 VA
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):
1200 VA
puissance max. de commutation LED:
600 W
courant de commutation max. (cos phi = 0,6):
10 A
avec coupure nocturne programmable:
Non
entrée du contact à poussoir:
Non
tension assignée du capteur de lumière:
0 V
classe de protection du capteur de lumière:
II
mode de pose:
rail DIN
largeur en nombre de modules:
2
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
indice de protection (IP):
IP20
Un produit Theben
Découvrez toute la gamme Theben


