Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Theben - Interrupteur crépusculaire 1 à 99000 lux prog 7 j - 1210230

THEBEN
CopieCopie
Theben - Interrupteur crépusculaire 1 à 99000 lux prog 7 j

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de commutation assigné - 16 A

  • plage de réglage de la valeur de luminosité - 1...99000 lx

  • longueur max. de conduit du capteur de lumière - 100 m

  • type de montage du capteur de lumière - encastré

  • classe de protection (IP), capteur de lumière - IP66

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003468120118

Réf. Sonepar

00073812011

Réf. Fournisseur

1210230

Marque

Theben

courant de commutation assigné:

16 A

plage de réglage de la valeur de luminosité:

1...99000 lx

longueur max. de conduit du capteur de lumière:

100 m

type de montage du capteur de lumière:

encastré

classe de protection (IP), capteur de lumière:

IP66

tension assignée (Ue):

230 V

fréquence assignée:

50...60 Hz

charge max. de lampe à incandescence:

3600 W

charge max. de lampe fluorescente:

3600 VA

charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):

3600 VA

charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):

1200 VA

puissance max. de commutation LED:

600 W

courant de commutation max. (cos phi = 0,6):

10 A

avec coupure nocturne programmable:

Oui

entrée du contact à poussoir:

Oui

tension assignée du capteur de lumière:

0 V

classe de protection du capteur de lumière:

II

mode de pose:

rail DIN

largeur en nombre de modules:

2

profondeur d'encastrement:

69.2 mm

indice de protection (IP):

IP20

Interrupteur crépusculaire digital fixation sur rail DIN. 2 Modules. Prog 24h/7jrs. Réglage 1-99000 lux. Tension 230V, contact inverseur 16A. TEMPO à l'enclenchement 0-59 min. Cellule IP66 encastrée

Les Atouts de l'article:

Avec le Theben 1210230, réglez la luminosité de 1 à 99 000 lux et programmez des cycles d'éclairage personnalisés sur 7 jours. Idéal pour les bureaux, il réduit votre consommation d'énergie liée à l'éclairage, tout en offrant un confort d'éclairage.

Quelques mots du fabricant :

50076130

Un produit Theben

Découvrez toute la gamme Theben