Theben - Interrupteur crépusculaire 2 à 2000 lux réglage analogique cellule encastrée - 1090200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant de commutation assigné - 16 A
plage de réglage de la valeur de luminosité - 2...2000 lx
longueur max. de conduit du capteur de lumière - 100 m
type de montage du capteur de lumière - encastré
classe de protection (IP), capteur de lumière - IP65
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003468109014
Réf. Sonepar
00073810901
Réf. Fournisseur
1090200
Marque
Theben
courant de commutation assigné:
16 A
plage de réglage de la valeur de luminosité:
2...2000 lx
longueur max. de conduit du capteur de lumière:
100 m
type de montage du capteur de lumière:
encastré
classe de protection (IP), capteur de lumière:
IP65
tension assignée (Ue):
230 V
fréquence assignée:
50...60 Hz
charge max. de lampe à incandescence:
2300 W
charge max. de lampe fluorescente:
2300 VA
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):
2300 VA
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):
400 VA
avec coupure nocturne programmable:
Non
entrée du contact à poussoir:
Non
tension assignée du capteur de lumière:
250 V
classe de protection du capteur de lumière:
II
mode de pose:
rail DIN
largeur en nombre de modules:
2
profondeur d'encastrement:
69.2 mm
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Réduisez votre facture d'électricité en toute simplicité avec l'interrupteur crépusculaire Theben 1090200. En allumant et éteignant automatiquement vos lumières en fonction de la luminosité ambiante, il optimise votre consommation énergétique.
Quelques mots du fabricant :
14020827
Un produit Theben
Découvrez toute la gamme Theben


