fin de vie

Theben - Interrupteur crépusculaire 2 à 2000 lux réglage analogique cellule saillie - 1090152

THEBEN
CopieCopie
Theben - Interrupteur crépusculaire 2 à 2000 lux réglage analogique cellule saillie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • luminosité d'allumage - 2...2000 lx

  • enclenchement retardé - 60 s

  • mode de pose - saillie

  • couleur - blanc

  • transparent - Non

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003468109069

Réf. Sonepar

00073090152

Réf. Fournisseur

1090152

Marque

Theben

luminosité d'allumage:

2...2000 lx

enclenchement retardé:

60 s

mode de pose:

saillie

couleur:

blanc

transparent:

Non

tension nominale:

220240 V

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

Interrupteur crépusculaire fixation sur rail DIN. 2 Modules.Plage de réglage 2-2000 lux. alimentation 230V, contact inverseur 16A. temporisation à l'enclenchement 60 sec. Cellule IP55 fixation Fixation saillie