Theben - Kit de programmation top 2 - 9070409

THEBEN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • kit de programmation PC pour Windows 7 - Oui

  • kit de programmation PC pour Windows 8 - Oui

  • kit de programmation PC pour Windows 95 - Non

  • kit de programmation PC pour Windows 98 - Non

  • kit de programmation PC pour Windows 2000 - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4003468904015

Réf. Sonepar

00073890401

Réf. Fournisseur

9070409

Marque

Theben

kit de programmation PC pour Windows 7:

Oui

kit de programmation PC pour Windows 8:

Oui

kit de programmation PC pour Windows 95:

Non

kit de programmation PC pour Windows 98:

Non

kit de programmation PC pour Windows 2000:

Oui

kit de programmation PC pour Windows NT:

Non

kit de programmation PC pour Windows XP:

Oui

système de bus KNX:

Oui

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

autres systèmes de bus:

sans

Kit de programmation top 2, composé d'une carte mémoire + interface de programmation

Les Atouts de l'article:

Le Kit de programmation OBELISK top2/3 Theben 9070409 permet une configuration facile et rapide des horloges digitales. Compatible avec les modèles top2 et top3, il assure une programmation efficace pour optimiser les systèmes d'éclairage et de contrôle.

Quelques mots du fabricant :

1245679

Theben

Un produit Theben

Découvrez toute la gamme Theben